Skymaster Plus X - Scala multiuso 3x8

Codice art.: 41578
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41578
EAN / GTIN 4003866415786
Codice del produttore 41578
Numero-L L90010 1436
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente leggera grazie alla combinazione di scala a gradini e scala a pioli (struttura ibrida).
  • Scala superiore attrezzata con ruote di scorrimento.
  • Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
  • Massima stabilità mediante giunzione rigida su entrambi i lati.
  • Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
  • Con ruota su trasversa per il trasporto ergonomico.
  • Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
  • La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. 6.55 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 490 mm
  • Larghezza traversa 1 m
  • Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto 4.13 m
  • Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. 5.81 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.45 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 3 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 18.8 kg

Nota:

  • Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.
  • Corrisponde a TRBS 2121-2.