{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Denumirea producătorului | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Ambalaj | Husă | |
| Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 2 µm | |
| Planeitatea suprafeţelor de măsurare | 0,2 µm | |
| Execuţie pivot | Rectificat | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Cu indicator / indicator fin | da | |
| Citirea manometru / indicator cu cadran de citire | 0,001 mm | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Precizie ± | 2 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 1 µm µm | |
| Forța de măsurare min. | 6,5 N | |
| Forța de măsurare max. | 6,5 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 50 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 100 mm | |
| Standard | DIN 863-3 | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 4154019 | |
| EAN / GTIN | 4059192004743 | |
| Număr producător | 4154019 | |
| L-Număr | L40080 990 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |