Comfortstep S - stepladder with 5 treads

Nr art.: 41423
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Liczba stopni wraz z podestem 5
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 3,25 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,25 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 250 mm
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 8,4 kg
Długość drabiny 2,06 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Numer producenta 41423
Numer L L90010 887
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm z wyściełaną przednią krawędzią stopnia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Praktyczna aluminiowa półka do przechowywania drobnych części i narzędzi.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Stopień zakończony jest plastikowymi nakładkami.
  • Przykręcane połączenie szyny stopniowej.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 8,4 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,09 m × 0,56 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 42 mm / 42 mm
  • Długość drabiny 2,06 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 1,25 m
  • Długość podestu 250 mm
  • Szczebel/połączenie szyny przykręcane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 5
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,88 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,56 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.