Comfortstep S - Escabeau simple, 5 mar.

Réf.: 41423
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 5
Nombre de marches avec plancher 5
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 250 mm
Assemblage marche-montant vissage
Hauteur de travail env. 3,25 m
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,25 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Profondeur de plate-forme 250 mm
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 8,4 kg
Longueur échelle 2,06 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Réf. fabricant 41423
Article hors catalogue L90010 887
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
  • Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
  • Système anti-écartement par sangles en Perlon.
  • Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
  • Assemblage marches montants vissé.
  • Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
  • Hauteur de plate-forme 1.25 m
  • Hauteur de travail 3.25 m
  • Largeur de plate-forme 300 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
  • Longueur d'échelle 2.06 m
  • Longueur de plate-forme 250 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 5
  • Poids 8.4 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 1,09 m × 0,56 m
  • hauteur d'échelle verticale 1.88 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »