Comfortstep S - Escalera tijera 5 peld.

Número de artículo: 41423
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 5
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 250 mm
Unión del escalón al larguero Con atornillado
Altura de trabajo aprox. 3,25 m
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 1,25 m
Anchura de la plataforma 300 mm
Profundidad de la plataforma 250 mm
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Bandeja portaobjetos existente sí
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 8,4 kg
Longitud de la escalera 2,06 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Número del fabricante 41423
Número L L90010 887
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
  • Largueros de aluminio anodizado.
  • Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
  • Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
  • Peldaños atornillados a los largueros.
  • Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

  • Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
  • Altura de la plataforma 1.25 m
  • Altura de trabajo 3.25 m
  • Altura vertical de la escalera 1.88 m
  • Ancho de la plataforma 300 mm
  • Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 2.06 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 1,09 m × 0,56 m
  • Medida plataforma 250 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 5
  • Peso 8.4 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.