Comfortstep S - trappestige 5 trin

Art.-nr.: 41423
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 5
Antal trin inkl. platform 5
Trindybde 80 mm
Trinafstand 250 mm
Trin-stiver-forbindelse skruet sammen
Arbejdshøjde ca. 3,25 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,25 m
Platformsbredde 300 mm
Platformsdybde 250 mm
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 8,4 kg
Stige-længde 2,06 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41423
EAN/GTIN 4003866414239
Producentnummer 41423
L-nummer L90010 887
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelse af skinnebenet: høj arbejdskomfort takket være polstrede trin.
  • 80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
  • Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Trinender med plastikhætter.
  • Bolted step-rail forbindelse.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,25 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 8,4 kg
  • Gulvareal 1,09 m × 0,56 m
  • Barhøjdeforhøjning/støttedel 42mm / 42mm
  • Stige længde 2,06 m
  • Materiale aluminium
  • Platformsbredde 300 mm
  • Platformshøjde 1,25 m
  • Platformslængde 250 mm
  • Boltforbindelse mellem trin og stivere
  • Løb/trinafstand lodret 250 mm
  • Antal trin inkl. platform 5
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 1,88 m
  • nederste, udvendig bredde 0,56 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.