Comfortstep S - Scala doppia 5 gr

Codice art.: 41423
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. avvitata
Altezza di lavoro circa 3,25 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 1,25 m
Larghezza piattaforma 300 mm
Profondità piattaforma 250 mm
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Piano di appoggio si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 8,4 kg
Lunghezza scala 2,06 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Codice del produttore 41423
Numero-L L90010 887
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
  • Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Estremità dei gradini con coperture in plastica.
  • Giunzione gradino-montante avvitata.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.25 m
  • Altezza piattaforma 1.25 m
  • Altezza verticale scala 1.88 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza della piattaforma 300 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.56 m
  • Lunghezza piattaforma 250 mm
  • Lunghezza scala 2.06 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini incl. piattaforma 5
  • Peso 8.4 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm
  • Superficie base 1,09 m × 0,56 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.