Comfortstep S - Scară cu 5 trepte

Cod articol.: 41423
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 5
Număr de trepte, inclusiv platformă 5
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 250 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Înşurubat
Înălţime de lucru cca. 3,25 m
Platformă disponibilă da
Platformă înălțime 1,25 m
Platformă lăţime 300 mm
Platformă adâncime 250 mm
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 8,4 kg
Lungimea conductorului 2,06 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41423
EAN / GTIN 4003866414239
Număr producător 41423
L-Număr L90010 887
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Protecție pentru tibii: confort de lucru ridicat datorită treptelor căptușite.
  • Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
  • Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
  • Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
  • Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
  • Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
  • Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
  • Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,25 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 8,4 kg
  • Suprafața podelei 1,09 m × 0,56 m
  • Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 42mm / 42mm
  • Lungimea scării 2,06 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 300 mm
  • Înălțimea platformei 1,25 m
  • Lungimea platformei 250 mm
  • Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
  • Spațiere verticală între trepte 250 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 5
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea scării verticale 1,88 m
  • inferioară, lățimea exterioară 0,56 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.