{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 2 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,8 m | |
| Oznaczenie producenta | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Liczba segmentów drabiny | 4 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 8 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Wysięg | 2,3 m | |
| Z możliwością ustawienia na schodach | tak | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 22,2 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 41322 | |
| EAN / GTIN | 4003866413225 | |
| Numer producenta | 41322 | |
| Numer L | L90010 918 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |