Vario B - Scala doppia LM 4 x 8 pioli

Codice art.: 41322
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 2
Larghezza traverse 0,8 m
Denominazione originale prodotto Vario B; ZAP Telemaster S
Numero di componenti della scala 4
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Traverse sì
Sporgenza 2,3 m
Scala accessibile si
Normativa DIN EN 131; DIN EN 131-7
Portata 150 kg
Peso 22,2 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41322
EAN / GTIN 4003866413225
Codice del produttore 41322
Numero-L L90010 918
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
  • Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
  • Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
  • 2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
  • Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 5.15 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Distanziamento 2.3 m
  • Larghezza esterna 420 mm
  • Larghezza traversa 0.8 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.4 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 4 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 22.2 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.