{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 2 | |
| Širina prečnih nosilcev | 0,8 m | |
| Oznaka proizvajalca | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Število prevodnih delov | 4 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 8 | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 265 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Nosilne prečke | da | |
| Previs | 2,3 m | |
| Uporabno na stopniščih | Da | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 22,2 kg | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 41322 | |
| EAN/GTIN | 4003866413225 | |
| Številka proizvajalca | 41322 | |
| L-število | L90010 918 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |