{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de traverses | 2 | |
| Largeur traverses | 0,8 m | |
| Référence fabricant | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Nombre d’éléments | 4 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 8 | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Traverses | oui | |
| Porte-à-faux | 2,3 m | |
| Compatible escaliers | oui | |
| Norme | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 22,2 kg | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 41322 | |
| EAN / GTIN | 4003866413225 | |
| Réf. fabricant | 41322 | |
| Article hors catalogue | L90010 918 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |