Vario B - LM-Stehleiter 4 x 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 41322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Anzahl Quertraversen 2
Quertraversen Breite 0,8 m
Herstellerbezeichnung Vario B; ZAP Telemaster S
Anzahl Leiterteile 4
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 8
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 265 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar ja
Traversen ja
Ausladung 2,3 m
Treppengängig ja
Norm DIN EN 131; DIN EN 131-7
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 22,2 kg
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41322
EAN / GTIN 4003866413225
Herstellernummer 41322
L-Nummer L90010 918
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
  • 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 5.15 m
  • Ausladung 2.3 m
  • Belastung max. 150 kg
  • Breite Quertraverse 0.8 m
  • Gewicht 22.2 kg
  • Leiterlänge, eingefahren 2.4 m
  • Material Aluminium
  • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
  • Sprossenanzahl 4 × 8
  • Sprossenanzahl 8
  • Stufentiefe 30 mm
  • Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.