{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal traverser | 2 | |
| Tværbjælkens bredde | 0,8 m | |
| Producentbetegnelse | Vario B; ZAP Telemaster S | |
| Antal lederdele | 4 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 8 | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Traverser | ja | |
| Udladning | 2,3 m | |
| Trappe | ja | |
| Standard | DIN EN 131; DIN EN 131-7 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 22,2 kg | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 41322 | |
| EAN/GTIN | 4003866413225 | |
| Producentnummer | 41322 | |
| L-nummer | L90010 918 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |