Suwmiarka cyfrowa ABS + zestaw akcesoriów, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412815 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,61 PLN /szt.
  • 87,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
powierzchnia pomiarowa dokładnie dotarta
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497
Numer producenta 412815 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw składający się z suwmiarki cyfrowej i akcesoriów.
  • suwmiarka cyfrowa ze skalą bezwzględną, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe docierane. Solidna obudowa metalowa
  • zestaw akcesoriów do suwmiarki cyfrowej − umożliwia pomiar wgłębień, rowków i rozstawów otworów.

W dostawie:

1× zestaw akcesoriów nr 412747 rozm. 3,5, na który składają się:
2 pary uchwytów trzpieni pomiarowych długich ikrótkich.
3 pary trzpieni pomiarowych ztalerzykami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5mm.
2 pary trzpieni pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9mm, 60° i⌀ 12mm, 60°.
1 para trzpieni pomiarowych zwałeczkiem pomiarowym ⌀ 1,5×9mm.
1× układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego.
1× klucz kątowy.
1× mostek do pomiaru głębokości 75mm.
Wkomplecie wytrzymała kasetka ztworzywa sztucznego.
Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.
1× cyfrowa suwmiarka nr 412821, rozm. 150.