Suwmiarka cyfrowa ABS + zestaw akcesoriów, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412815 150
Rabat
1 703,60 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,90 PLN /szt.
  • 91,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP nie podano
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber ABS + Zubehörsatz
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497
Numer producenta 412815 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw składający się z suwmiarki cyfrowej i akcesoriów.
  • suwmiarka cyfrowa ze skalą bezwzględną, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe docierane. Solidna obudowa metalowa
  • zestaw akcesoriów do suwmiarki cyfrowej − umożliwia pomiar wgłębień, rowków i rozstawów otworów.

W dostawie:

1 zestaw akcesoriów nr 412747 3,5, składający się z:
2 pary krótkich i długich uchwytów do trzpieni pomiarowych.
3 pary końcówek pomiarowych z tarczami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 pary końcówek pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9 mm, 60° oraz ⌀ 12 mm, 60°.
1 para końcówek pomiarowych z cylindrem pomiarowym ⌀ 1,5 × 9 mm.
1 układ sprężysty zapewniający stały nacisk pomiarowy.
1 klucz kątowy.
1 mostek do pomiaru głębokości 75 mm.
W zestawie stabilna kasetka z tworzywa sztucznego.
W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.
1 × suwmiarka cyfrowa nr 412821 150.