Zestaw wyposażenia do suwmiarek cyfrowych, maks. grubość szczęk: 3,5mm

Nr art.: 412747 3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. grubość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla maksymalnej grubości szczęk 3,5 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Numer producenta 412747 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Akcesoria do suwmiarki cyfrowej. Umożliwia pomiar wgłębień, rowków i rozstawów otworów.

Pasuje do:

suwmiarki cyfrowej o zakresie pomiarowym do 150 mm i o grubości szczęk do 3,5 mm.

W dostawie:

3 pary wkładek pomiarowych z talerzykami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 pary wkładek pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9 mm, 60° i ⌀ 12 mm, 60°, 1 para wkładek pomiarowych z cylindrem pomiarowym ⌀ 1,5×9 mm, 1× klucz kątowy.
1 układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego