Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 412821 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,83 PLN /szt.
  • 87,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 943 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 30 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
Materiał obudowy Metal
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412821 100
EAN / GTIN 4045197771780
Numer producenta 412821 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy.Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Przyrostowy układ pomiarowy bez podziałki do pomiarów bezwzględnych.

W dostawie:

W zestawie bateria nr 081560 wielk LR44 (1 bateria włożona, 2 zapasowe).