Digitális műhelytolómérő ABS + tartozék készlet, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412815 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 10,05 € /(db)
  • 18,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Mérőfelület finomra leppelt
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497
Gyártó száma 412815 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A készlet tartalmaz digitális tolómérőt és tartozék készletet.
  • Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Nagyméretű, kontrasztos digitális kijelző. A mérőfelületek leppeltek. Robusztus fém házzal.
  • Tartozék készlet digitális tolómérőhöz − lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.

Tartalom:

1 × 412747 sz. 3,5 méretű tartozék készlet tartalma:
2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.
3 pár mérőbetét ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm mérőtárcsával.
2 pár mérőbetét ⌀ 9 mm, 60° és ⌀ 12 mm, 60° mérőkúppal.
1 pár mérőbetét ⌀ 1,5×9 mm mérőhengerrel.
1 × rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.
1 × hajlított kulcs.
1× mélységmérő híd 75 mm.
Stabil műanyag doboz.
Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.
1× digitális tolómérő 412821 sz. 150 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek