• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio digitale ABS + set di accessori, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 412815 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Lunghezza dei becchi 40 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Superficie di contatto finemente lappato
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497
Codice del produttore 412815 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da calibro a corsoio digitale e set di accessori.
  • Calibro a corsoio digitale con riga ottica graduata assoluta, senza necessità di azzeramento. Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con robusta cassa in metallo.
  • Set di accessori per calibri a corsoio digitali − consente di misurare intagli, scanalature e distanze tra i fori.

Fornitura:

1× set di accessori n. art. 412747 Dim. 3,5 costituito da:
2 paia di portatastatori corti e lunghi.
3 coppie di tastatori con piattello ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 coppie di tastatori con cono di misura ⌀ 9 mm, 60° e ⌀ 12 mm, 60°.
1 coppia di tastatori con cilindro di misura ⌀ 1,5×9 mm.
1× sistema a molle per forza di misura costante.
1× brugola.
1× base per misure di profondità 75 mm.
Incluso astuccio di plastica robusto.
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
1× calibro a corsoio digitale n. art. 412821 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati