Skaitmeninis slankmatis  ABS + priedų rinkinys 150 mm

Prekės Nr.: 412815 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Matavimo plotas pritrinta
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497

Aprašymas

Modelis:

Rinkinį sudaro skaitmeninis slankmatis ir priedų rinkinys.
  • Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifuotos. Su tvirtu metaliniu korpusu.
  • Priedų rinkinys skaitmeniniam slankmačiui − galima matuoti įpjovas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.

Tiekiama:

1 skaitmeninis slankmatis Nr. 412821 dyd. 150
Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.
1 priedų rinkinys Nr. 412747 dyd. 3,5, susidedantis iš:
2 porų matavimo antgalių laikiklių, trumpų ir ilgų;
3 matavimo antgalių su matavimo diskais ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm;
2 porų matavimo antgalių su matavimo kūgiais ⌀ 9 mm, 60° ir ⌀ 12 mm, 60°;
1 poros matavimo antgalių su matavimo cilindru ⌀ 1,5×9 mm;
1 spyruoklės pastoviai matavimo jėgai palaikyti;
1 L formos rakto;
1 gylio matavimo tiltelio 75 mm.
Kartu su stabilia plastikine dėže.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys