{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Złącze | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Maks. zakres pomiarowy | 160 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | MarCal | |
| Oznaczenie producenta | MarCal 16 EWRi-AI | |
| Opakowanie | Etui; Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Wykonanie szczęk pomiarowych | Odgięte na zewnątrz | |
| Z głębokościomierzem | nie | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Funkcja preset | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 412775 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192057244 | |
| Numer producenta | 4103380 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |