{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Måleteknik | digital | |
| Grænseflade | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Måleområde maks. | 160 mm | |
| Måleområde min. | 10 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Serie | MarCal | |
| Producentbetegnelse | MarCal 16 EWRi-AI | |
| Emballage | Etui; kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| måleflade | Hærdet | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Udførelse, målekæbe | vinklet udad | |
| Dybdemål tilgængeligt | nej | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Preset-funktion | ja | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 412775 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192057244 | |
| Producentnummer | 4103380 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |