Skaitmeninis slankmatis su į išorę lenktais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412775 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis universalus slankmatis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Sąsaja MAHR i-wi-Funksystem
matavimo diapazonas maks. 160 mm
Matavimo diapazonas min. 10 mm
padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP67
antgalių ilgis L 40 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Serija MarCal
Gamintojo pavadinimas MarCal 16 EWRi-AI
Pakuotė Dėklas; dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
grūdintos taip
Matavimo plokštuma grūdintos
padalos vertė 0,0005 in
matavimo žiaunos išlenkt. į išorę
Yra gyliamatis ne
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Standartas gamykliniai standartai
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412775 150
EAN / GTIN 4059192057244
Gamintojo numeris 4103380
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkėms ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "MarCal" Peržiūrėti viską