Digitalno pomično mjerilo s mjernim krakovima s kutovima prema van, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412775 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 19,13 € kom.
  • 10,65 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • sve dijelove: kaljeno
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • Očitavanje: mm / inča
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje 0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Očitavanje 0,0005 col
Granica odstupanja 0,03 mm
Duljina kraka 40 mm
Standard Tvornička norma
sve dijelove kaljeno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Broj sadržanih baterija 1
Opskrba energijom na bateriju
Očitavanje mm / inča
Bežična upotreba Softver proizvođača
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Prihvat MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 67
Pakiranje stabilna kutija
Mjerno područje 150 mm
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412775 150
EAN / GTIN 4059192057244
Broj proizvođača 4103380
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Jako veliki LCD prikaz 11 mm visina brojki. Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi. Otporan na prašinu i vlagu. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Vijek trajanja baterije otprilike 3 godine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijemnik i-wi br. 498912.