Calibro a corsoio digitale con becchi di misura ad angolo rivolti verso l’esterno, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412775 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Tutti i componenti: temprate
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: MAHR Reference-Lock-System

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Lettura 0,0005 pollici
Limite di errore 0,03 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Norma Norma interna
Tutti i componenti temprate
Materiale Acciaio legato, INOX
Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Funzionamento a batteria
Risoluzione mm / pollici
Applicazione radio Software del produttore
Memorizzazione dei valori di misura MAHR Reference-Lock-System
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 67
Imballaggio Custodia rigida
Campo di misura 150 mm
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412775 150
EAN / GTIN 4059192057244
Codice del produttore 4103380
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless i-wi integrata. Resistente contro polvere e umidità. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Durata della batteria circa 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.