{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Messtechnik | digital | |
| Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Messbereich max. | 160 mm | |
| Messbereich min. | 10 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | MarCal | |
| Herstellerbezeichnung | MarCal 16 EWRi-AI | |
| Verpackung | Etui; Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | gehärtet | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Ausführung Messschnabel | nach außen gewinkelt | |
| Tiefenmaß vorhanden | nein | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 412775 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192057244 | |
| Herstellernummer | 4103380 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |