Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412766 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,43 PLN /szt.
  • 121,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 64 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP40; IP67
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria TWIN-CAL
Oznaczenie producenta TESA TWIN-CAL
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Rolka napędowa tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza 1,3
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412766 300
EAN / GTIN 7630041106169
Numer producenta 00530096

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11mm. Możliwość ciągłej pracy ponad 12000 godzin, przełączanie na tryb Standby po 10min i automatyczne wyłączanie po 2h. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych.
z rolką napędową.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

1 bateria nr  081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.