Suwmiarki cyfrowe TESA TWIN-CAL, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 412766 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 51,51 PLN /szt.
  • 92,50 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Zawartość
część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy
200 mm
Odczyt
0,01 mm
Długość szczęk L
50 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,03 mm
Stopień ochrony IP
IP40; IP67
Złącze
TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Przełączalny odczyt
tak
Kształt głębokościomierza
kształt prostokątny
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Czas pracy
12 000 h
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Seria
TWIN-CAL
Oznaczenie producenta
TESA TWIN-CAL
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
hartowana
Odczyt
0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
Rolka napędowa
tak
Ustalenie
Wkręt ustalający
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by
tak
Automatyczne wyłączanie
tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
11 mm
Czas pracy
12 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412766 200
EAN / GTIN 7630041106152
Numer producenta 00530095

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11mm. Możliwość ciągłej pracy ponad 12000 godzin, przełączanie na tryb Standby po 10min i automatyczne wyłączanie po 2h. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych.
z rolką napędową.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

1 bateria nr  081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.