Pie de rey digital TESA TWIN-CAL, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412766 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 28,20 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 300 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 64 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Clase de protección IP: IP40; IP67
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie TWIN-CAL
Denominación del fabricante TESA TWIN-CAL
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición templado
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Rodillo de accionamiento sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 12.000 h
Profundidad-Ancho 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412766 300
EAN / GTIN 7630041106169
Número del fabricante 00530096

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión automática al cabo de 2 h. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos.
Con rodillo de accionamiento.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.