Digital skydelære TESA TWIN-CAL 300 mm

Art.-nr.: 412766 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Interface USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
Drivrulle ja
Kæbelængde 64 mm
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering ja
Automatisk slukning ja
Driftstid 12000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412766 300
EAN/GTIN 7630041106169
Producentnummer 00530096

Betegnelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel.
Med drivrulle.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvise målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele