Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL 300 mm

Art-nr: 412766 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 243,99 SEK /st.
  • 287,65 SEK /st.
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
Drivrulle Ja
skänkellängd 64 mm
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Omkoppling till standby Ja
Automatisk frånkoppling Ja
drifttid 12 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412766 300
EAN/GTIN 7630041106169
Tillverkarens nummer 00530096

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring.
Med drivrulle.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar