Digitalno pomično mjerilo TESA TWIN-CAL 300 mm

Artikl br.: 412766 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,41 € kom.
  • 24,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Prihvat USB-sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
Pogonski kotačići Da
Duljina kraka 64 mm
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Stand-by način rada Da
Automatsko isključivanje Da
Trajanje rada 12000 h
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Međunarodna građevinska veličina CR2032
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412766 300
EAN / GTIN 7630041106169
Broj proizvođača 00530096

Opis

Izvedba:

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka.
S kotačićem.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi