XLstep B - stepladder with treads 2 x 10

Nr art.: 41270
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta XLstep B - Stufen-Stehleiter
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,64 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 10
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Nitowane
Wysokość robocza około 4 m
Możliwość składania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 15,8 kg
Długość drabiny 2,71 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Numer producenta 41270
Numer L L90010 469
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm zapewniają stanie bez zmęczenia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Potrójne nitowane połączenie szyny schodkowej.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 15,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,15 m × 0,64 m
  • Długość drabiny 2,71 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni 10
  • Liczba stopni 2 × 10
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 2,49 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,64 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.