XLstep B - Scala doppia gra 2 x 10

Codice art.: 41270
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Codice del produttore 41270
Numero-L L90010 469
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4 m
  • Altezza verticale scala 2.49 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.64 m
  • Lunghezza scala 2.71 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 10
  • Numero di gradini 2 × 10
  • Peso 15.8 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 2,15 m × 0,64 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.