XLstep B - Escal.tijera con peld. 2 x 10

Número de artículo: 41270
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante XLstep B - Stufen-Stehleiter
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,64 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 10
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 250 mm
Unión del escalón al larguero Con remache
Altura de trabajo aprox. 4 m
Plegable sí
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de perlón de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga máx. 150 kg
Peso 15,8 kg
Longitud de la escalera 2,71 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Número del fabricante 41270
Número L L90010 469
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
  • Largueros de aluminio anodizado.
  • Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
  • Peldaños tres veces remachados a los largueros.
  • Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

  • Altura de trabajo 4 m
  • Altura vertical de la escalera 2.49 m
  • Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 2.71 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 2,15 m × 0,64 m
  • Nº de peldaños 10
  • Nº de peldaños 2 × 10
  • Peso 15.8 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados