• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XLstep B - Stufen-Stehleiter 2 x 10

Artikel-Nr.: 41270
Preis pro 1 Stück
Netto: 743,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Herstellernummer 41270
L-Nummer L90010 469
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 4 m
  • Belastung max. 150 kg
  • Gewicht 15.8 kg
  • Grundfläche 2,15 m × 0,64 m
  • Leiterlänge 2.71 m
  • Material Aluminium
  • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
  • Stufenanzahl 10
  • Stufenanzahl 2 × 10
  • Stufentiefe 80 mm
  • senkrechte Leiterhöhe 2.49 m
  • untere, äußere Breite 0.64 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Anmelden

Sie sind Neukunde?