XLstep B - Stopnica s stopnicami 2x10

Št. art.: 41270
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Oznaka proizvajalca XLstep B - Stufen-Stehleiter
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,64 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 10
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 250 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Delovna višina pribl. 4 m
Zložljivo da
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 15,8 kg
Dolžina lestve 2,71 m
Barva srebro
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41270
EAN/GTIN 4003866412709
Številka proizvajalca 41270
L-število L90010 469
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Majhna teža in optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo brez kompromisov pri udobju in funkcijah.
  • 80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
  • Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
  • Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

  • Delovna višina 4 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 15,8 kg
  • Talna površina 2,15 m × 0,64 m
  • Dolžina lestve 2,71 m
  • Material aluminij
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
  • Število korakov 10
  • Število korakov 2 × 10
  • Globina stopnice 80 mm
  • Vertikalna višina lestve 2,49 m
  • spodnja, zunanja širina 0,64 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.