XLstep B - schody s nášlapy 2x10

Artiklové číslo: 41270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce XLstep B - Stufen-Stehleiter
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,64 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 10
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 250 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 4 m
Skládací ano
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 15,8 kg
Žebřík délka 2,71 m
Barva Stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41270
EAN / GTIN 4003866412709
Číslo výrobce 41270
L-číslo L90010 469
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v oblasti pohodlí a funkcí.
  • 80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
  • Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
  • Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 4 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 15,8 kg
  • Podlahová plocha 2,15 m × 0,64 m
  • Délka žebříku 2,71 m
  • Materiál hliník
  • Nýtované spojení příčky a stupínku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
  • Počet kroků 10
  • Počet kroků 2 × 10
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 2,49 m
  • spodní, vnější šířka 0,64 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.