{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie stopnia | Stopień; Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 10 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm; 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm; 235 mm | |
| Wysokość robocza około | 4,6 m; 4,6 m | |
| Możliwość składania | tak; tak | |
| Z platformą | tak; tak | |
| Wysokość platformy | 2,6 m; 2,6 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm; 600 mm | |
| Głębokość platformy | 630 mm; 630 mm | |
| Nachylenie | 70 stopni; 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron; z obu stron | |
| Mobilne | tak; tak | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Obustronne, sztywne połączenie; Obustronne, sztywne połączenie | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak; tak | |
| Z poręczą | tak; tak | |
| Norma | DIN EN 131-7; DIN EN 131-7 | |
| Nośność | 150 kg; 150 kg | |
| Masa | 61 kg | |
| Długość drabiny | 3,6 m; 3,6 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa; Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 41207 | |
| EAN / GTIN | 4003866412075 | |
| Numer producenta | 41207 | |
| Numer L | L90010 121 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |