ZAP Safemaster Plus S - mobile 10 p.

Codice art.: 41207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta step; step
Numero gradini per sezione della scala 10
Profondità gradini 80 mm; 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm; 235 mm
Altezza di lavoro circa 4,6 m; 4,6 m
Es. pieghevole yes; yes
Piattaforma presente yes; yes
Altezza piattaforma 2,6 m; 2,6 m
Larghezza piattaforma 600 mm; 600 mm
Profondità piattaforma 630 mm; 630 mm
Inclinazione 70 grado; 70 grado
Accessibilità double-sided; double-sided
Es. mobile si; si
Protezione antiespansione double-sided, rigid connection; double-sided, rigid connection
Piano di appoggio si; si
Con corrimano si; si
Normativa DIN EN 131-7; DIN EN 131-7
Portata 150 kg; 150 kg
Peso 61 kg
Lunghezza scala 3,6 m; 3,6 m
Tipo di prodotto platform ladder; platform ladder

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41207
EAN / GTIN 4003866412075
Codice del produttore 41207
Numero-L L90010 121
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
  • Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
  • Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
  • Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
  • Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.6 m
  • Altezza inclusa ringhiera 3.6 m
  • Altezza piattaforma 2.6 m
  • Carico max. 150 kg
  • Larghezza della piattaforma 600 mm
  • Larghezza trave portante 1.88 m
  • Larghezza traversa 1.4 m
  • Lunghezza piattaforma 630 mm
  • Numero di gradini incl. piattaforma 10
  • Peso 61 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 2,05 m × 1,88 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-7.

Download & documenti

Prodotti correlati