ZAP Safemaster Plus S - Móvil 10 peld.

N.º do artigo: 41207
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Modelo do degrau Nivel; Nivel
Número de degraus por secção da escada 10
Profundidade dos degraus 80 mm; 80 mm
Distância entre degraus 235 mm; 235 mm
Altura de trabalho aprox. 4,6 m; 4,6 m
Rebatível sí; sí
Plataforma disponível sí; sí
Altura da plataforma 2,6 m; 2,6 m
Largura da plataforma 600 mm; 600 mm
Profundidade da plataforma 630 mm; 630 mm
Inclinação 70 grau; 70 grau
Acessibilidade por los dos lados; por los dos lados
Deslocável sim; sim
Protetor contra afastamento Por ambos lados, unión rígida; Por ambos lados, unión rígida
Bandeja de armazenamento disponível sim; sim
Com corrimão sim; sim
Norma DIN EN 131-7; DIN EN 131-7
Capacidade de carga 150 kg; 150 kg
Peso 61 kg
Comprimento da escada 3,6 m; 3,6 m
Tipo de produto Escalera de plataforma; Escalera de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo 41207
EAN/GTIN 4003866412075
Número do fabricante 41207
Número L L90010 121
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
  • Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de ∅ 160 mm.
  • Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
  • Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
  • Bandeja amplia para pickings.

Característica:

  • Altura con barandilla 3.6 m
  • Altura de la plataforma 2.6 m
  • Altura de trabajo 4.6 m
  • Ancho de la plataforma 600 mm
  • Ancho del estabilizador 1.4 m
  • Ancho del estabilizador horizontal 1.88 m
  • Carga max. 150 kg
  • Huella 80 mm
  • Medida base 2,05 m × 1,88 m
  • Medida plataforma 630 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 10
  • Peso 61 kg

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Produtos adequados