ZAP Safemaster Plus S - Móvil 10 peld.

Número de artículo: 41207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel; Nivel
Número de escalones por sección de escalera 10
Profundidad de escalón 80 mm; 80 mm
Distancia de escalones 235 mm; 235 mm
Altura de trabajo aprox. 4,6 m; 4,6 m
Plegable sí; sí
Plataforma disponible sí; sí
Altura de la plataforma 2,6 m; 2,6 m
Anchura de la plataforma 600 mm; 600 mm
Profundidad de la plataforma 630 mm; 630 mm
Inclinación 70 grados; 70 grados
Transitabilidad por los dos lados; por los dos lados
Móvil sí; sí
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida; Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente sí; sí
Con pasamanos sí; sí
Norma DIN EN 131-7; DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg; 150 kg
Peso 61 kg
Longitud de la escalera 3,6 m; 3,6 m
Tipo de producto Escalera de plataforma; Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 41207
EAN / GTIN 4003866412075
Número del fabricante 41207
Número L L90010 121
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Amplia plataforma en aluminio de 600 x 630 mm con barandilla a tres lados.
  • Tramo de acceso con estabilizador estándar. Tramo de apoyo con estabilizador extra ancho y ruedas de ∅ 160 mm.
  • Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
  • Dos tirantes diagonales con bisagras para poder plegar la escalera.
  • Bandeja amplia para pickings.

Característica:

  • Altura con barandilla 3.6 m
  • Altura de la plataforma 2.6 m
  • Altura de trabajo 4.6 m
  • Ancho de la plataforma 600 mm
  • Ancho del estabilizador 1.4 m
  • Ancho del estabilizador horizontal 1.88 m
  • Carga max. 150 kg
  • Huella 80 mm
  • Medida base 2,05 m × 1,88 m
  • Medida plataforma 630 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 10
  • Peso 61 kg

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Productos adecuados