{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution marchepied | étage; étage | |
| Nombre de marches par segment | 10 | |
| Profondeur de marche | 80 mm; 80 mm | |
| Espacement des marches | 235 mm; 235 mm | |
| Hauteur de travail env. | 4,6 m; 4,6 m | |
| Propriété repliable | oui; oui | |
| Plate-forme disponible | oui; oui | |
| Hauteur de plate-forme | 2,6 m; 2,6 m | |
| Largeur de plate-forme | 600 mm; 600 mm | |
| Profondeur de plate-forme | 630 mm; 630 mm | |
| Inclinaison | 70 degré; 70 degré | |
| Accessibilité | des deux côtés; des deux côtés | |
| À roulettes | oui; oui | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés; assemblage rigide des deux côtés | |
| Plateau disponible | oui; oui | |
| Avec main courante | oui; oui | |
| Norme | DIN EN 131-7; DIN EN 131-7 | |
| Charge admissible | 150 kg; 150 kg | |
| Poids | 61 kg | |
| Longueur échelle | 3,6 m; 3,6 m | |
| Type de produit | echelle plate-forme; echelle plate-forme |
| Référence article | 41207 | |
| EAN / GTIN | 4003866412075 | |
| Réf. fabricant | 41207 | |
| Article hors catalogue | L90010 121 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |