{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Seria | MarCal | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | 16 EWR | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt okrągły | |
| Rolka napędowa | nie | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | MAHR Reference-Lock-System | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4103300KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192002428 | |
| Numer producenta | 4103300KAL | |
| Numer L | L40080 110513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |