• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

16 FN Caliper 150 mm vern.0,05mm 1/128″ w.c.

Nr art.: 4100400KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MarCal 16 FN
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Moment zaciskowy
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Odczyt na skali okrągłej 0,05 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100400KAL
EAN / GTIN 4059192001506
Numer producenta 4100400KAL
Numer L L40080 5172
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Caliper with analog display MarCal 16 FN
Measuring range: 0 - 150 mm
Readings mm: 0,05 mm / 1/128″
Thumb clamp
Package contains: thread table, case