16 FN suwmiarka 150 mm bez oznaczenia 0,05 mm 1/128″ z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4100400DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt 0,05 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,05 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma norma zakładowa
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Moment zaciskowy
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100400DKS
EAN / GTIN 4059192001506
Numer producenta 4100400DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Suwmiarka z podziałką MarCal 16 FN
Zakres pomiarowy: 0–150 mm
Wartość na skali mm: 0,05 mm / 1/128″
Moment zaciskowy
Zakres dostawy: tabela gwintów, etui