16 FN Caliper 200 mm vernier 0,05 mm w.c.

Nr art.: 4100421KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 16 FN
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Moment zaciskowy
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100421KAL
EAN / GTIN 4059192001544
Numer producenta 4100421KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Caliper with analog display MarCal 16 FN
Measuring range: 0 - 200 mm
Readings mm: 0,05 mm /
Thumb clamp
Package contains: thread table, case