16 FN Caliper 300 mm vern.0,05mm 1/128″ w.c.

Nr art.: 4100402KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,05 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4100402KAL
EAN / GTIN 4059192001520
Numer producenta 4100402KAL
Numer L L40080 107684
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Caliper with analog display MarCal 16 FN
Measuring range: 0 - 300 mm
Readings mm: 0,05 mm / 1/128″
Thumb clamp
Package contains: thread table, case