16 FN Caliper 150 mm vern.0,05mm 1/128″ w.c.

Número de artículo: 4100400KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie MarCal 16 FN
Denominación del fabricante 16 FN
Embalaje Estuche
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición templado
Margen de error 0,05 mm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Sujeción Sujeción instantánea
Guía Guía elevada
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable
Lectura de escala circular 0,05 mm
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma norma de fábrica
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4100400KAL
EAN / GTIN 4059192001506
Número del fabricante 4100400KAL
Número L L40080 5172
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pies de rey con indicación analógica MarCal 16 FN
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de nonio mm: 0,05 mm /1/128″
Bloqueo
Volumen de suministro: Tabla de roscas, Estuche

Productos adecuados